Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1334269 Herst.-Nr.: 94248 EAN/GTIN: 4006209942482 |
| |
|
| | |
| Universaldübel UX RH, 4 Stück Der fischer UniversalDübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, im Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Rundhaken mit dabei. Das spart die Sucherei und garantiert, dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer UniversalDübel UX mit Rundhaken können zum Beispiel Leuchten und abgehängten Gegenständen befestigt werden. - Bohrernenndurchmesser 6 mm - Dübellänge 35 mm - Ausführung UniversalDübel - Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatten und Gipskarton - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Farbe grau - Ausführung mit Haken - Baustoff ungerissener Beton - Verpackungsvariante Blisterkarte - Max. Dicke des Anbauteils 28 mm/Min. Bohrlochtiefe 45 mm/Min. Plattendicke 9,5 mm/Min. Verankerungstiefe 35 mm - Profi / DIY DIY Maße 6x35mm Ausführung mit Rundhaken Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,049 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,65* | € 2,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,96* | € 2,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,99* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,14* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|