Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1389302 Herst.-Nr.: 93181 EAN/GTIN: 4006209931813 |
| |
|
| | |
| Spezialdübel SX in Box Die fischer UX/SX-S Montage-box enthält vorsortiert 50 Spreizdübel SX 6 x 30, 25 Spreizdübel SX 8 x 40, 50 UniversalDübel UX 6 x35, 25 UniversalDübel UX 8 x 50 sowie 50 Schrauben 4,5 x 40, 50 Schrauben 4,5 x 45, 25 Schrauben 5 x 65 und 25 Schrauben 5 x 55. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte fischer UX/SX-S Montage-box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Montage-box lässt sich fest verschließen und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. - Bohrernenndurchmesser 6 mm - Dübellänge 15 mm - Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Mit Rand Nein - Farbe grau - Ausführung mit Schraube - Baustoff Lochbaustoff / Vollbaustoff / Universal - Bohrdurchmesser 6 mm - Verpackungsvariante Sortimentsbox Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,906 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,04* | € 31,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 29,07* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 23,04* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|