Universaldübel UX R S
Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer UniversalDübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt.
- Antrieb PZ2
- Bohrernenndurchmesser 6 mm
- Dübellänge 35 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Farbe grau
- Antrieb Kreuzschlitz PZ
- Ausführung mit Rand und Schraube
- Baustoff ungerissener Beton
- Verpackungsvariante Faltschachtel
- Max. Dicke des Anbauteils 5 mm/Min. Bohrlochtiefe 50 mm/Min. Einschraubtiefe 40 mm/Min. Plattendicke 9,5 mm
- Schraubenabmessung 4,5 x 45 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 4,5 x 45 mm
- Profi / DIY Profi, Profi / DIY DIY
- Bohrernenndurchmesser: 10 mm
Maße 6x35mm
Ausführung Spanplattenschraube
Menge 25 Stück