Universaldübel UX S, 10 Stück
Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer UniversalDübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt.
- Bohrernenndurchmesser 10 mm
- Dübellänge 60 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Farbe grau
- Baustoff ungerissener Beton
- Verpackungsvariante Faltschachtel
- Max. Dicke des Anbauteils 20 mm/Min. Bohrlochtiefe 90 mm/Min. Plattendicke 12,5 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 6 x 85 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- 3DCAD Ja
- Profi / DIY DIY, Profi / DIY Profi
- Bohrernenndurchmesser: 10 mm
Maße 10x60mm
Ausführung mit Spanplattenschraube
Menge 10 Stück