Universaldübel UX R mit Rand
Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage.
- Bohrernenndurchmesser 5 mm
- Dübellänge 30 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatten und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Mit Rand
- Farbe grau
- Ausführung ohne Schraube
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Min. Bohrlochtiefe 40 mm/Min. Plattendicke 9,5 mm/Min. Verankerungstiefe 30 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 3 - 4 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Profi / DIY DIY
Maße 5x30mm
Ausführung ohne Zubehör
Menge 10 Stück