Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen
Nageleisen
Artikel-Nr.:
     400-1401517
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX664500
EAN/GTIN:
     4035300010349
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 500 mm

Nageleisen


Das Nageleisen 6-kant von CONNEX ist aus Festigkeitsstahl und nach DIN 17100 gefertigt . Eine Seite mit breiter Schneide, die andere Seite mit gebogener Klaue. Für das mühelose Entfernen von Nägeln aus Balken und Brettern. Mit VPA/GS Prüfung.
Größe: 500 x 18 mm oder 500 x 18 mm


Ausführung 18x500mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,15 kg
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,87*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,36*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX664606
ab € 6,00*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX664660
ab € 8,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX664680
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.