Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen oval
Nageleisen oval
Artikel-Nr.:
     400-1676140
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX664660
EAN/GTIN:
     4035300503094
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm

Nageleisen oval



- Optimierte Klaue für den perfekten Nagelzug
- Optimierte Hebelwirkung
- Erhöhte Grifffreiheit
- Breite Abrollfläche
- Sehr robuste Ausführung durch ovales Profil


Ausführung 600mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,892 g
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, oval 26 x 16 x 600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,18*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 18,82*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX664500
ab € 5,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX664606
ab € 5,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX664680
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.