| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1412869 Herst.-Nr.: 1200500097 EAN/GTIN: 4011645004588 |
| |
|
| | |
| Seil geflochten Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten Meterware, Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter. 10 mm weiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 90 | | € 4,95* | ab € 0,45* | € 0,62* | | | | | 2 Tage | | | 90 | | € 6,90* | ab € 0,45* | € 0,62* | | | | | 9 Tage | | | 90 | | € 4,79* | ab € 0,46* | € 0,63* | | | | | | | | 90 | | € 4,80* | ab € 0,4858* | € 0,6658* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|