Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Patentkette Messing-verchromt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Patentkette Messing-verchromt
Patentkette Messing-verchromt
Artikel-Nr.:
     400-1412925
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000500052
EAN/GTIN:
     4011645024135
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette pösamo
patentkette
patentkette 0,3 mm x 50 m

Patentkette Messing-verchromt


Patentkette DIN 5279 Nr.: 2



Meterware, Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN, 5279, Kette, Patentkette DIN 5279, DIN 5279 Patentkette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
50
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,89*
8 Tage
300
50
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,90*
50
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,91*
50
€ 4,80*
ab € 1,62*
€ 2,08*
Lager 400
36
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.