Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Baumeister EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm Baumeister EN 397
Schutzhelm Baumeister EN 397
Artikel-Nr.:
     400-1481939
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2250040000
EAN/GTIN:
     4017765037888
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Schutzhelm Baumeister EN 397


Schutzhelm »Baumeister 80/4«

Eigenschaften:
•Mit 4-Punkt Gurtband-Innenausstattung
•Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
•Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
•Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
•Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
•Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
•Öko-Leder Schweißband serienmäßig
•Zwei 16-mm-Steckschlitze
•Kinnriemenhalterung
Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
•Kälteprüfung bis –20 °C
Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm
- Farbe: rot

Ausführung 80/4
Farbe rot


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth schutzhelm rot, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Helme, Schuberth, GmbH, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
5
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 6,71*
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,18*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,40*
€ 9,43*
Lager 400
41
1
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,57*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,76*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,18*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.