Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Baumeister 80/4, EN 397, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm Baumeister 80/4, EN 397, rot
Schutzhelm Baumeister 80/4, EN 397, rot
Artikel-Nr.:
     4012-270500
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9249240526
EAN/GTIN:
     4017765037888
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schutzhelm »Baumeister 80/4«

Eigenschaften:
Mit 4-Punkt Gurtband-Innenausstattung
• Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
• Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
• Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
• Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
• Öko-Leder Schweißband serienmäßig
• Zwei 16-mm-Steckschlitze
• Kinnriemenhalterung
Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
• Kälteprüfung bis –20 °C
Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
9249240526
Herstellername:
Schuberth GmbH
Markenname:
Schuberth
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
5
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 6,71*
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,18*
Lager 4012
41
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,40*
€ 9,43*
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,57*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,18*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.