Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EuroGuard EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm EuroGuard EN 397
Schutzhelm EuroGuard EN 397
Artikel-Nr.:
     400-1481949
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2250054000
EAN/GTIN:
     4017765038014
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

Schutzhelm EuroGuard EN 397


Schutzhelm »EuroGuard 4«

Eigenschaften:
•Mit 4-Punkt Gurtband-Innenausstattung
•Modernes Design
•Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
•Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
•Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
•Gerade Helmform
•Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
•Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
•Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
•Öko-Leder Schweißband serienmäßig
•30-mm-Steckschlitz
•Kinnriemenhalterung
Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
•Kälteprüfung bis –20 °C
Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm
- Farbe: grün

Ausführung 4Punkt Gurtband
Farbe grün


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauhelme grün, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Helme, Schuberth, GmbH, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,52*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 9,47*
1
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 10,07*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,42*
Lager 400
13
1
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,89*
Zubehör
3M
H510P3E-405-GU
ab € 14,52*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,57*
Zubehör
Schuberth
9000025362
ab € 6,26*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,76*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,18*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.