Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher vern. 1,5mm Kugelk. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher vern. 1,5mm Kugelk. 1 Stück
Winkelschraubendreher vern. 1,5mm Kugelk. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1493756
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     6204009850
EAN/GTIN:
     4013288018779
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Winkelschraubendreher vern. 1,5mm Kugelk. 1 Stück


Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 950 PKL

•Gestellverchromt
•Werkzeugstahl
•Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben
- Schlüsselweite: 1,5 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, sechskant, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, verchromt, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Wera, QR4027635, mit, Klinge, Stiftschlüssel, lang, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
171
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,02*
4 Tage
145
1
€ 4,79*
ab € 0,88*
€ 1,23*
2 Tage
204
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,25*
5 Tage
200
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,25*
Lager 400
171
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022066001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05022052001
ab € 0,76*
Ähnlich
Wera
05022054001
ab € 0,89*
Ähnlich
Wera
05022056001
ab € 1,34*
Ähnlich
Wera
05022058001
ab € 1,34*
Ähnlich
Wera
05022060001
ab € 1,64*
Ähnlich
Wera
05022062001
ab € 1,76*
Ähnlich
Wera
05022063001
ab € 1,99*
Ähnlich
Wera
05022064001
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.