Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1554141 Herst.-Nr.: P-19299 EAN/GTIN: 0088381945905 |
| |
|
| | |
| Absaugadapter Technische Daten: - Innendurchmesser 29 / 26 mm
- Aussendurchmesser 34 / 32 mm
- Modelle DVC340/DVC350/DVC260Z
- Bezeichnung Adapter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,024 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 5,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,78* | € 5,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,89* | € 5,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,03* | € 5,85* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|