Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsprüher Spray&Paint, 5 L , für Lasuren/Lacke/Öle auf Wasserbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbsprüher Spray&Paint, 5 L , für Lasuren/Lacke/Öle auf Wasserbasis
Farbsprüher Spray&Paint, 5 L , für Lasuren/Lacke/Öle auf Wasserbasis
Artikel-Nr.:
     400-1561329
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000101.0000
EAN/GTIN:
     4046436016532
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Farbsprüher Spray&Paint, 5 L , für Lasuren/Lacke/Öle auf Wasserbasis


Das Spray&Paint Drucksprühgerät ist bestens geeignet für die Ausbringung von sprühfähigen Holzschutzölen und Lasuren, die auf Wasser basierend hergestellt sind. Mit einem Fassungsvermögen von 5 L, einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar sowie eines verstärkten Kunststoff-Rohrs mit Kunststoff-Flachstrahldüse (Sprühwinkel 110°) sorgt das Drucksprühgerät für beste Arbeitsergebnisse: Optimales Sprühbild: Gleichmäßige, glatte Oberflächen ohne Tropfen und Nasenbildung. Zeitersparnis:Schnelle Bearbeitung dank der effektiven Flachstrahldüse. Kostenersparnis: Sparsamer Verbrauch, wirtschaftlicher Betrieb.
- Breite: 20, - Gewicht: 1,39 kg, - Höhe: 53, - Länge: 18, - Material: Kunststoff & Messing





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,39 kg
Material:
Kunststoff & Messing
Länge:
18
Breite:
20
Höhe:
53
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, durcksprüher, drucksprüher farbe, drucksprüher lasuen, lasuren sprühen, farbe sprühen, öl sprühen, farbsprüher, holzpflege, zaun besprühen, lakieren, sprühgerät, gloria farbsprüher, spray and paint, spray & paint
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 27,11*
€ 36,95*
€ 4,00*
ab € 28,75*
€ 40,50*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 41,61*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 42,37*
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 33,35*
€ 44,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.