Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Fuchsschwanzsägeblätter S 611 DF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Fuchsschwanzsägeblätter S 611 DF
100 Fuchsschwanzsägeblätter S 611 DF
Artikel-Nr.:
     400-1581398
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656259
EAN/GTIN:
     3165140235518
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall

100 Fuchsschwanzsägeblätter S 611 DF


Das S 611 DF Heavy für Holz und Metall Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Tauchschnitte in Holz und Metall. Die große Zahnteilung (4,3 mm) und geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse bei allen gängigen Fensterabmessungen. Der vollständig verjüngte Körper des Säbelsägeblatts ermöglicht einen einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während die geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Zudem kombiniert die Bimetallbasis ein Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) mit einer HSS-Zahnleiste (Schnellarbeitsstahl), weswegen es ideal für das Zerlegen von Fenstern ist. Es verfügt über eine Stundardlänge von 150 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 100 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 4,3 / 6, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (ø <100 mm), Kunststoffe/GFK massiv (<50 mm), Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt, Typ: S 611 DF
- Breite: 14,5, - Gewicht: 1,7 kg, - Höhe: 2,5, - Länge: 16,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Länge:
16,5
Breite:
14,5
Höhe:
2,5
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 164,25*
36 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 143,45*
€ 165,08*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,98*
€ 168,27*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 143,40*
€ 168,51*
Lager 400
97
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,31*
€ 222,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,37*
€ 264,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,89*
€ 255,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,37*
€ 242,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,81*
€ 236,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,31*
€ 231,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 194,31* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656265
ab € 12,65*
Ähnlich
Bosch
2608656032
ab € 163,46*
Ähnlich
Bosch
2608657561
ab € 40,95*
Ähnlich
Bosch
2608656320
ab € 120,23*
Ähnlich
Bosch
2608656039
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.