Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Säbelsägeblätter S 234 XF/neu S2345X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Säbelsägeblätter S 234 XF/neu S2345X
100 Säbelsägeblätter S 234 XF/neu S2345X
Artikel-Nr.:
     400-1581405
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654417
EAN/GTIN:
     3165140184823
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter

100 Säbelsägeblätter S 234 XF/neu S2345X


Das S 2345 X Progressor für Holz Säbelsägeblatt macht saubere und mühelos glatte Schnitte in dicke und dünne Materialien. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Zudem liefern die präzisionsgeschliffenen, scharfen Zähne saubere, glatte Ergebnisse, während die geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das Säbelsägeblatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine Stundardlänge von 200 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 150 mm ermöglicht. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Zahnteilung [mm] / TPI: 2,5-4,3 / 6-10, Abmessungen LxBxD [mm]: 200 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwund (<150 mm), Progressiv, Typ: S 2345 X
- Breite: 15,1, - Gewicht: 2,815 kg, - Höhe: 2,4, - Länge: 22,2





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,815 kg
Länge:
22,2
Breite:
15,1
Höhe:
2,4
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 161,58*
2 Tage
6
pro Packung
€ 6,90*
ab € 140,31*
€ 162,39*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,20*
€ 164,45*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 142,63*
€ 164,68*
Lager 400
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 190,71*
€ 218,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,97*
€ 260,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,34*
€ 252,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,39*
€ 238,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,88*
€ 233,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,71*
€ 226,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 190,71* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608653065
ab € 48,89*
Ähnlich
Bosch
2608650682
ab € 11,57*
Ähnlich
Bosch
2608650463
ab € 39,38*
Ähnlich
Bosch
2608650551
ab € 114,11*
Ähnlich
Bosch
2608650464
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.