Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Blechschälbohrer 6-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Blechschälbohrer 6-30mm
1 Blechschälbohrer 6-30mm
Artikel-Nr.:
     400-1583117
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597517
EAN/GTIN:
     3165140107327
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
schälaufbohrer 5-31

1 Blechschälbohrer 6-30mm


Der HSS-Blechschälbohrer bohrt durchgängig glatt große Löcher in Metall. Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft. Mit diesem Produkt werden ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile, Rohre und underes Material gebohrt. Auch ist er ideal zum Entgraten und Vergrößern bereits gebohrter Löcher ohne Kaltaufschweißung geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff verwendet. Der Schaft ist zylindrisch. Er wird mit Bohrschraubern und Bohrständern verwendet. Durchmesser, von mm: 5, Durchmesser, bis mm: 31, Durchmesser mm: 5-31, Gesamtlänge mm: 103, Schaftdurchmesser mm: 9
- Breite: 3,9, - Gewicht: 0,18 kg, - Höhe: 3,9, - Länge: 12,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Länge:
12,5
Breite:
3,9
Höhe:
3,9
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer bosch, Schälbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 28,66*
€ 38,11*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 39,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,31*
€ 39,78*
4 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 31,89*
€ 41,65*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 59,37*
€ 75,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.