Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robust Line 10er Holz und Metall Stichsägeblatt Set,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Robust Line 10er Holz und Metall Stichsägeblatt Set,
Robust Line 10er Holz und Metall Stichsägeblatt Set,
Artikel-Nr.:
     400-1583860
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010542
EAN/GTIN:
     3165140446266
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Robust Line 10er Holz und Metall Stichsägeblatt Set,


Das 10-tlg. Holz und Metall Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist essentiell für Holz- und Metallarbeiten. Es enthält Blätter, die speziell für gerade und Kurvenschnitte konzipiert ist. Sie machen saubere und schnelle Schnitte in Weichholz, nicht-abrasive Holzwerkstoffe und perfüriertes Metallblech. Sie sind kompatibel mit Stichsägen mit einem Einnockenschaftsystem. Das 10-tlg. Metall Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, kommt in einer robusten und kompakten Robust Line-Staubox, die einen guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht. Setinhalt: T 244 D Speed für Holz; T 144 D Speed für Holz; T 101 AO Clean für Holz; T 101 B Clean für Holz; T 101 AOF Clean für Hard Holz; T 101 BF Clean für Hard Holz; T 118 EOF Flexible für Metall; T 118 AF Flexible für Metall; T 118 BF Flexible für Metall; T 123 X Progressor für Metall, Abmessungen Set, Länge [mm]: 124, Abmessungen Set, Breite [mm]: 107, Abmessungen Set, Höhe [mm]: 23, Abmessungen Set [mm]: 124 x 107 x 23
- Breite: 10,7, - Gewicht: 0,17 kg, - Höhe: 2,2, - Länge: 14,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 kg
Länge:
14,5
Breite:
10,7
Höhe:
2,2
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt Sortiment
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 17,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,58*
€ 17,64*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 17,68*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,95*
€ 18,03*
Lager 400
200
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,70*
€ 45,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 34,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A1001
ab € 82,67*
Sonstiges
Bosch
06015A1002
ab € 97,91*
Sonstiges
Bosch
06015A1005
ab € 175,82*
Sonstiges
Bosch
06015B3001
ab € 147,93*
Sonstiges
Bosch
06015B3000
ab € 164,74*
Sonstiges
Bosch
06015B2001
ab € 149,88*
Sonstiges
Bosch
06015B2000
ab € 138,25*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 194,03*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 212,64*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 358,58*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 193,93*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 213,07*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 355,87*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 146,07*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 276,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.