Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6-fach, 1,4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 6-fach, 1,4m
Steckdosenleiste 6-fach, 1,4m
Artikel-Nr.:
     400-1671103
Hersteller:
     ConeXion
Herst.-Nr.:
     0512360555
EAN/GTIN:
     4008297123606
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 6-fach, 1,4m



- Farbe: weiß

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach weiss, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 6fach, Kabelverlängerung, Schutzkontakt-Steckdoseleiste, Tischsteckdosen, Schutzkontaktsteckdosenleisten, Schutzkontaktsteckdosenleiste, Schuko-Steckdoseleiste, Steckdoseleiste, Steckdosenleisten, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
24
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,60*
3 Tage
39
10
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 6,88*
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,52*
3 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,63*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.