Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., weiss
Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., weiss
Artikel-Nr.:
     4012-723658
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297123606
EAN/GTIN:
     4008297123606
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter

• 2-polig, 16 A, 250 V 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm²
• Mit integriertem Kinderschutz 45° gedrehte Steckdosentöpfe

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach weiss, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 6fach, 4008297123606, Kabelverlängerung, Schuko-Steckdoseleiste, Schutzkontakt-Steckdoseleiste, Schutzkontaktsteckdosenleiste, Schutzkontaktsteckdosenleisten, Steckdoseleiste, Steckdosenleisten, Tischsteckdosen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,60*
Lager 4012
39
10
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 6,88*
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,52*
3 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,63*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.