Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., weiss
Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., weiss
Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., weiss
Artikel-Nr.:
     5417B-327975
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297123606
EAN/GTIN:
     4008297123606
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter • 2-polig, 16 A, 250 V 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm² • Mit integriertem Kinderschutz 45° gedrehte Steckdosentöpfe • 3500 Watt • Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Steckerart:
Winkelstecker
Oberfläche:
weiß
Versenkbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
6
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
REV
Kabellänge:
1,4 m
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., weiss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 6,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 7,60*
2 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,66*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,39*
€ 7,69*
5 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.