Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel GHO 18 V-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Hobel GHO 18 V-LI
Akku-Hobel GHO 18 V-LI
Akku-Hobel GHO 18 V-LI
Akku-Hobel GHO 18 V-LI
Akku-Hobel GHO 18 V-LI
Artikel-Nr.:
     400-1824743
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A0300
EAN/GTIN:
     3165140643870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel

Akku-Hobel GHO 18 V-LI


Akku-Hobel GHO 18V-LI. Der Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional bietet eine beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment. Er verfügt über eine stufenlose Spanabnahmeneinstellung von bis zu 1,6 mm und sorgt damit für einen schnellen und kontinuierlichen Arbeitsfortschritt. Mit seinen ultrascharfen und langlebigen HM-Wendemessern erzeugt er eine hohe Oberflächengüte. Sein geringes Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und der Click & Clean-Staubabsaugung. Ferner verfügt der GHO 18V-LI Professional über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Lithium-Ionen-Technologie und Drehzahlvorwahl. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät; L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
- Akkuspannung: 18 V, - Breite: 35,3, - Gewicht: 4,22 kg, - Gewicht inkl. Akku: 2,6 kg, - Höhe: 24, - Länge: 44,5, - Leerlaufdrehzahl: 14.000 min-1, - Produktart: Hobel, - Schwingungsemissionswert ah []: 3,0 m/s²
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Ausführung Solo-Version



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,22 kg
Länge:
44,5
Breite:
35,3
Höhe:
24
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, bosch breithobel, breithobel, Hobel (Akku), Akku-Hobel, Hobel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 168,67*
€ 203,72*
€ 4,90*
ab € 174,04*
€ 212,33*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 177,03*
€ 213,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 217,50*
Lager 400
13
Frei Haus
ab € 254,67*
€ 288,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 147,24*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,45*
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,48*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.