Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrichthobel AH 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrichthobel AH 80
Abrichthobel AH 80
Artikel-Nr.:
     400-1839698
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27044
EAN/GTIN:
     4006274270442
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Abrichthobel AH 80


Der Abrichthobel AH 80 von PROXXON. Einer der Kleinsten und Feinsten weltweit.
Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss-Teilen mit CNC-bearbeiteten Passungen. Die Vorraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern.
Das Herz der Maschine: Kugelgelagerte Hobelwelle mit auswechselbaren Messern aus HSS. Angetrieben durch laufruhigen DC-Spezialmotor über Zahnriemen.
Plangefräster Tisch. Rechte Tischhälfte mit Feinverstellung mittels Knebelschraube. Verstellbarer Längsanschlag, beidseitig um 45° neigbar (mit Skala).
Frässchutz, der beim Arbeiten nicht stört. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Absaugstutzen und Schiebestock.

220 - 240 V. 200 W. 50/60 Hz.
Tisch 400 x 80 mm
Hobelbreite 80 mm
Maximale Spanabnahme (Zustelltiefe) 0,8 mm
Messerdrehzahl 6.000/min.
Gewicht 5,5 kg
Gebaut nach Schutzklasse 1
- Gewicht: 7,313 kg
Abrichthobel, Längsanschlag, Frässchutz, Absaugstutzen, Schiebestock




Weitere Informationen:
Gewicht:
7,313 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 273,87*
€ 317,93*
Frei Haus
ab € 273,67*
€ 319,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,72*
€ 322,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 302,25*
€ 353,36*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 315,98*
€ 365,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,98*
€ 376,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
27046
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.