| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1885216 Herst.-Nr.: 22303562XL EAN/GTIN: 4029148710721 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke dunkelgrau Pilotenjacke »4629« Ausführung: •Wattiert •Mit vielen praktischen Taschen Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 270 g/m² - Farbe: anthrazit-orange., - Größe: 2XL, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g/m², Polyesterfutter, wattiert. Größe XXL Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit-orange. | Gewicht: | 1,34 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g/m², Polyesterfutter, wattiert. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, terratrendJOB®, Jacken, Jacke, Pilotenjacken, TERRAX, Außenhandels-GmbH, Bundjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,61* | € 43,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,55* | € 43,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,25* | € 45,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,01* | € 46,20* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,99* | € 58,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|