Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliermaschine PM 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poliermaschine PM 100
Poliermaschine PM 100
Artikel-Nr.:
     400-1927967
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27180
EAN/GTIN:
     4006274271807
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

Poliermaschine PM 100


Die Poliermaschine PM 100 von PROXXON ist zur Oberflächenbehandlung von Edel- und Nicht-Edelmetallen, auch Kunststoffen. Für Normbürsten und Einsätze bis 4" oder 102 mm. Wellenantrieb über Zahnriemen: Der Motor behindert nicht mehr den Arbeitsbereich. Das schlanke Gehäuse um die Hauptwelle ermöglicht es, auch die Oberfläche sehr langer und unterschiedlich geformter Werkstücke zu bearbeiten. Tragende Konstruktion aus Alu-Seitenteilen mit ausgespindelten Lagerpassungen ermöglicht vibrationsarmen und sehr leisen Lauf. Mit langer, kugelgelagerter Hauptwelle (Distanz von Scheibe zu Scheibe ca. 360 mm) und verstellbaren Schutzhauben für sauberes Arbeiten mit Polierpasten. Kräftiger Antrieb durch DC-Motor mit Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik). Für hohes Anzugsmoment und enorme Durchzugskraft auch bei starkem Anpressdruck. Zum Festschrauben, aber auch zur horizontalen und vertikalen Befestigung mittels dazu gehörender Schraubzwinge. Zur Erstausrüstung gehören: Je 1 Stoff-Polierschwabbel hart und weich (100 x 15 mm) sowie 1 x Universal-Polierriegel (80 g).

Technische Daten:
- Für Normbürsten und Einsätze bis 4" oder 102 mm
- Schlankes Gehäuse
- 220 - 240 V. 140 W. 50/60 Hz.
- Regelbare Drehzahl von 1.000 - 3.100/min.
- Für Polierscheiben bis max. 4" oder Ø 102 mm
- Größe: L 360, T 220, H 250 mm
- Gewicht: 5,152 kg
Poliermaschine, 2 Stoff-Polierschwabbel, 1 Universal-Polierriegel, Schraubzwinge




Weitere Informationen:
Gewicht:
5,152 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 179,02*
€ 215,89*
Frei Haus
ab € 180,69*
€ 216,78*
Frei Haus
ab € 197,98*
€ 237,43*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 206,10*
€ 247,50*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,66*
€ 255,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,52*
€ 298,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28000
ab € 3,59*
Zubehör
Proxxon
28002
ab € 3,36*
Zubehör
Proxxon
28004
ab € 5,37*
Zubehör
Proxxon
28006
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.