| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1939340 Herst.-Nr.: 4430618 EAN/GTIN: 4006825603279 |
| |
|
| | |
| Winkelschleifer TC-AG 115 mit dem Winkelschleifer TC-AG 115 erhalten Heimwerker ein leichtes, handliches Werkzeug, das beim Trennen, Schleifen und Schruppen in Garten, Werkstatt und Garage solide Leistung bringt. Das Gerät verfügt über einen Scheibenschutz, der für hohe Arbeitssicherheit sorgt. Seine Spindelarretierung ermöglicht schnellen, mühelosen Werkzeugwechsel. Der TC-AG 115 ist mit einem robusten, flachen Metallgetriebekopf ausgestattet, der für gute Kraftübertragung sorgt und an schwer zugänglichen Stellen sehr hilfreich ist. Ein in zwei Positionen verstellbarer Zusatzhandgriff ermöglicht auch bei längeren Arbeitseinsätzen die komfortable, sichere Handhabung. Ein Flanschmutterschlüssel ist ebenfalls vorhanden. Ausstattung- Scheibenschutz - Spindelarretierung - Metallgetriebekopf - Zusatzhandgriff - Wiederanlaufschutz - Sicherheitsschalter - Flanschmutterschlüssel - Lieferung ohne Trennscheibe - Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: -, - Akkutechnologie: -, - Breite: 9,5, - Gewicht: 1,54 kg, - Höhe: 12, - Länge: 29,7, - Leerlaufdrehzahl: 12000 min^-1, - Nennaufnahme: 500 W, - Scheiben-Ø: 115 mm, - Spindelarretierung: Ja, - Wiederanlaufschutz: Ja Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,54 kg | Länge: | 29,7 | Breite: | 9,5 | Höhe: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,33* | € 33,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,25* | € 33,61* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,68* | € 35,62* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,55* | € 36,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,54* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|