Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube
Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube
Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube
Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube
Artikel-Nr.:
     400-2022096
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535462
EAN/GTIN:
     4048962239911
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel

Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube


Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben mit Panhead sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt.
- Ausführung: mit Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 5mm, - Bohrlochtiefe: 40mm, - Breite: 5, - Durchmesser mm: 5mm, - Gewicht: 119 g, - Länge: 25, - Maße: 3,5 x 35mm, - Verpackungsinhalt: 50 x DuoPower 5 x 25, 50 x Panheadschraube 3,5 x 35
50x DuoPower 5x 25, 50x Panheadschraube 3,5x 35
Maße 5x25mm
Menge 50 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
119 g
Länge:
25
Breite:
5
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 5,22*
€ 7,52*
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 8,65*
14 Tage
13
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,73*
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 6,46*
€ 9,20*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.