Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Kernbohreinheit DBE 250 R (EBM 250/2 RP mit BST 250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Kernbohreinheit DBE 250 R (EBM 250/2 RP mit BST 250)
Diamant-Kernbohreinheit DBE 250 R (EBM 250/2 RP mit BST 250)
Artikel-Nr.:
     400-2023808
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0352I000
EAN/GTIN:
     4026851011411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Diamant-Kernbohreinheit DBE 250 R (EBM 250/2 RP mit BST 250)


– Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
– Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsbau, Hoch- und Tiefbau, Montagebau


Merkmale:
– Kraftvoller 2.500 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
– Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
– Abschaltkohlen – Schutz des Motors
– Mechanisches Ölbadgetriebe – optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
– Mechanische Sicherheitskupplung
– PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
– Wellendichtringe von außen wechselbar – servicefreundlich
– Integrierte Libellen am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer – exaktes Arbeiten
– Schnellwechselplatte mit Universalkupplung – werkzeugloses Befestigen des Motors am Ständer
– Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
– Vorschubhebel rechts/links umsteckbar – einfacher werkzeugloser Wechsel der Bedienseite
– Radachse nachrüstbar (Zubehör) – einfacher Transport


Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 2.500 W
Nennspannung: 230 V ~
Leerlaufzahl: 360/850 1/min
Bohrdurchmesser: 52-252 mm
Werkzeugaufnahme: 1¼" außen
Säulenlänge: 995 mm
Hub: 600 mm

- Breite: 37, - Gewicht: 34,5 kg, - Höhe: 14, - Länge: 66
ohne Bohrkrone




Weitere Informationen:
Gewicht:
34,5 kg
Länge:
66
Breite:
37
Höhe:
14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,45*
€ 1.550,13*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 1.692,34*
€ 1.770,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.663,91*
€ 1.937,51*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,98*
€ 2.107,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,84*
€ 2.097,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.723,49*
€ 2.050,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,94*
€ 2.024,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,34*
€ 2.013,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35868000
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.