| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-0352I000 Herst.-Nr.: 0352I000 EAN/GTIN: 4026851011411 |
| | |
|
| | |
| Die leistungsstarke Bohreinheit DBE 250 R ist zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt. Auch Einsatz findet Sie bei Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsbau, Hoch und Tiefbau und Montagebau. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Abschaltkohlen
- PUR-Baustellenkabel
- mechanisches Ölbadgetriebe
- mechanische Sicherheitskupplung
- Wellendichtringe von außen wechselbar
- Integrierte Libellen am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Schnellwechselplatte
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Radsatz nachrüstbar (Zubehör)
- Säulenlänge: 995 mm
Lieferumfang: - EBM 250/2 RP
- BST 250 ohne Bohrkrone
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 51 - 250 mm | Drehzahl: | 360 / 850 U/min | Gewicht: | 26 kg | Leistung: | 2500 Watt | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeug Ersatzteile, Kernbohreinheit, Magnetkernbohrmaschine, Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, eibenstock diamant-bohreinheit, elektrowerkzeug ersatzteile, Bohreinheiten, DB 162, DB 200, DBE 182, DBE 250 R, DBE 352, Eibenstock, PLE 182, PLE 450 B |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.468,23* | € 1.539,86* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.691,80* | € 1.762,37* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.673,29* | € 1.928,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|