Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Saugschlauch 5 m für DSS, EBS, EWS, ELS, ETS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatik-Saugschlauch 5 m für DSS 1225 / 25 und DSS 1250 / 50
Antistatik-Saugschlauch 5 m für DSS 1225 / 25 und DSS 1250 / 50
Artikel-Nr.:
     415-ee-35319000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     35319000
EAN/GTIN:
     4026851007667
Datenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Ansauggarnitur

Produktbeschreibung:

  • passend für EBS 125.4 O, EBS 125.4 RO, EBS 235.1, EBS 120.1, EBS 180 H, EBS 1802, EWS 400, DSS 25 A, DSS 35 M iP, ELS 225.1, EPF 1503, ETS 225, DSS 25 M, ELS 125 D und EES 1400-3
  • antistatisch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Länge:
5 m
passend für:
DSS, EBS, EWS, ELS, ETS
Typ:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, saugschlauch staubsauger 5 m, antistatischer schlauch, staubsaugerschlauch ø35mm, Antistatik-Saugschlauch, Bodendüse, Eibenstock, Fugendüse, Grobschmutzbodendüse, Gummidüse, Gummimuffe, Schlauchanschluss, Zwischenring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 134,44*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,99*
€ 147,61*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 122,77*
€ 156,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35306000
ab € 38,59*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35307000
ab € 44,73*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35302000
ab € 56,22*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35313500
ab € 14,83*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35313000
ab € 14,88*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35241000
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.