Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2060038 Herst.-Nr.: 538253 EAN/GTIN: 4048962262209 |
| |
|
| | |
| Duopower Dübel 12x60 LD Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. - Ausführung: ohne Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 12mm, - Bohrlochtiefe: 90mm, - Breite: 12, - Durchmesser mm: 12mm, - Gewicht: 148 g, - Länge: 60, - Verpackungsinhalt: 25 x DuoPower 12 x 60 25 x DuoPower 12 x 60 Maße 12x60mm Menge 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 148 g | Länge: | 60 | Breite: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1796* | € 0,2496* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,184* | € 0,254* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1813* | € 0,2556* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1878* | € 0,2578* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,06* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|