| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2081293 Herst.-Nr.: 23976 EAN/GTIN: 4006274239760 |
| |
|
| | |
| Impact Steckschluessel 1/2 Zoll IMPACT-Steckschlüsseleinsätze von PROXXON. Einsätze mit Kunststoffhülle und eingesetztem Kunststoffteil als Anschlag verhindern Beschädigungen der Alufelgen-Oberfläche. Zum Einsatz mit Druckluftschraubern 1/2" (12,5 mm). Hochlegierter Spezialstahl für extreme Verschleißfestigkeit und maximalem Drehmoment von 500 Nm. Extralange Ausführung (130 mm). Technische Daten:- Kunststoffhülle mit eingesetztem Kunststoffteil verhindern Beschädigungen der Alufelgen - Für ein maximales Drehmoment bis zu 500 Nm - 21 mm - max. 500 Nm - 130 mm lang - Gewicht: 0,44 kg 1 Impact-Steckschlüsseleins. (21 mm) Größe 21 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,44 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radmutternsteckschlüssel, Radschlüssel, Radsteckschlüssel, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, radmutternschlüssel 21mm, radmutternschlüssel, knarrenkasten proxxon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,17* | € 20,54* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,27* | € 20,64* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 14,56* | € 20,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,89* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|