| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675630 Herst.-Nr.: 23976 EAN/GTIN: 4006274239760 |
| |
|
| | |
| IMPACT-Steckschlüsseleinsätze von PROXXON. Einsätze mit Kunststoffhülle und eingesetztem Kunststoffteil als Anschlag verhindern Beschädigungen der Alufelgen-Oberfläche. Zum Einsatz mit Druckluftschraubern 1/2" (12,5 mm). Hochlegierter Spezialstahl für extreme Verschleißfestigkeit und maximalem Drehmoment von 500 Nm. Extralange Ausführung (130 mm). 21 mm; max. 500 Nm; 130 mm lang Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Verhindert Beschädigungen der Alufelgen-Oberfläche beim Festziehen und Lösen der Schrauben | Material: | Hochlegierter Spezialstahl; Hülle: Kunststoff; Anschlag: eingesetzes Kunststoffteil | Verpackungsinhalt: | 1 Impact-Steckschlüsseleins. (21 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radmutternsteckschlüssel, Radschlüssel, Radsteckschlüssel, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, radmutternschlüssel 21mm, radmutternschlüssel, knarrenkasten proxxon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,24* | € 19,99* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,25* | € 20,09* | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 14,47* | € 20,27* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,87* | € 24,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|