Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23976 IMPACT Nuss für Radmutter EXTRALANGE Ausführung 21mm Antrieb 12,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23976 IMPACT Nuss für Radmutter EXTRALANGE Ausführung 21mm Antrieb 12,5m
PROXXON 23976 IMPACT Nuss für Radmutter EXTRALANGE Ausführung 21mm Antrieb 12,5m
Artikel-Nr.:
     492-8597
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23976
EAN/GTIN:
     4006274239760
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Radmutternschlüssel
PROXXON 23976 IMPACT Satz Nüsse EXTRALANGE Ausführung 21mm PROXXON Nr.: 23 976

Beschreibung:

  • extralange Ausführung der Nüsse für besonders tiefliegende Radmuttern
  • eine Kunststoffhülse und das eingesetzte Kunststoffteil als Anschlag verhindern eine Beschädigung der Aluminium-Oberfläche.
  • für Radmuttern von empfindlichen Alu-Felgen
  • auch zum Einsatz mit Druckluft Schlagschraubern geeignet
  • für den Reifenservice und für Autowerkstätten

Technische Daten:

  • Antrieb: 12,5mm (1/2") Vierkant
  • Schlüsselweite: 21mm
  • Länge aussen: 130mm
  • Länge der Kunststoffhülle: 85mm
  • Durchmesser, aussen 30,7mm
  • nutzbare Tiefe innen: 25,5mm - soweit geht auch das Sechskantprofi
  • Material: aus hochlegiertem Spezialstahl aus Chrom, Molybdän, Nickel und Mangan für extreme Verschleißfestigkeit
  • Belastbarkeit: maximales Drehmoment von 500 Nm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 20,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 20,64*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 20,86*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 17,89*
€ 25,88*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.