Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4565


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4565
3M Schutzanzug 4565
Artikel-Nr.:
     400-2100561
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     223038400L
EAN/GTIN:
     4046719402106
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Schutzanzug 4565


3M™ Schutzanzug »4565«

Ausführung:
•Elastische Einsätze an der Hüfte
•3-lagige Kapuze
•Gestrickte Bündchen
Material: Laminat
Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
- Farbe: weiß-orange, - Größe: L, - Material: Laminat

Größe Gr. L



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-orange
Gewicht:
0,229 kg
Material:
Laminat
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 15,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,93*
€ 15,37*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 15,59*
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 15,59*
Lager 400
40
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.