Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin
Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin
Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin
Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin
Artikel-Nr.:
     400-2149444
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258561
EAN/GTIN:
     4006825614558
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk

Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin


Der Einhell Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin verfügt über gegenläufige Rührer für ein schnelles und kraftsparendes Mischen. Durch die dynamische Drehzahlregelung gibt es keinen Drehzahlrückgang unter Last. Die ergonomische Griffform sorgt für angenehmes Arbeiten. Das 2-Gang- Getriebe ermöglicht hohes Drehmoment und hohe Mischleistung. Die Hex-Rühreraufnahme verfügt über zwei Positionierungsnuten, der Getriebehals über eine Schaftaufnahme für den stationären Betrieb. Sicheres und angenehmes Arbeiten bietet der Softstart. Der Farb-Mörtelrührer ist ausschließlich mit dem Einhell Twin-Rührermörtel (Art. Nr. 4258369) kompatibel, zwei Rührer für Mörtel mit Positionierungszapfen (Ø 120mm) sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale
- Gegenläufige Rührer für schnelles und kraftsparendes Mischen
- Dynamische Drehzahlregelung - kein Drehzahlrückgang unter Last
- Ergonomische Griffform für angenehmes Arbeiten
- 2-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment und hohe Mischleistung
- Getriebehals mit Schaftaufnahme für den stationären Betrieb
- Softstart für angenehmes und sicheres Arbeiten
- Hex-Rühreraufnahme mit zwei Positionierungsnuten
- Nur kompatibel mit Zubehör: Einhell Twin-Rührermörtel (4258369)
- Inkl. 2 Rührer für Mörtel mit Positionierungszapfen (Ø 120mm)
- Antriebsart: Elektro, - Anzahl Rührquierle: 2,0, - Breite: 32,4, - Gewicht: 3,48 kg, - Höhe: 21,2, - Länge: 58,1, - Leerlaufdrehzahl: 180-750 min^-1, - Leistung: 1600W, - Maße Rührquirl: Ø 120mm, - max. Rührgutmenge in kg: -, - max. Rührkorbdurchmesser: -, - Netzspannung: 220-240 V | 50 Hz, - Werkzeugaufnahme: HEX





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,48 kg
Länge:
58,1
Breite:
32,4
Höhe:
21,2
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektrorührwerk, Farb-Mörtelrührer, Mörtelrührer, Rührer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 104,94*
€ 130,93*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 150,59*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,70*
€ 168,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 174,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 143,95*
€ 177,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.