| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825614558 Herst.-Nr.: 4006825614558 EAN/GTIN: 4006825614558 |
| |
|
| | |
| 4006825614558 Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin Ausstattung: - Farb-Mörtelrührer mit gegenläufigen Rührern für ein schnelles und kraftsparendes Mischen - Dynamische Drehzahlregelung hierdurch gibt es keinen Drehzahlrückgang unter Last - Ergonomische Griffform sorgt für angenehmes Arbeiten - 2-Gang-Getriebe ermöglicht hohe Drehmomente und eine hohe Mischleistung - Die Hex-Rühreraufnahme verfügt über zwei Positionierungsnuten, der Getriebehals über eine Schaftaufnahme für den stationären Betrieb - Sicheres und angenehmes Arbeiten durch Softstart - Der Farb-Mörtelrührer ist ausschließlich mit dem Einhell Twin-Rührer Mörtel (Art Nr. 4258369) kompatibel - Zwei Rührer für Mörtel mit Positionierungszapfen (Ø 120mm) sind im Lieferumfang enthalten Technische Daten: - Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz - Leistung 1600 W - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0-460 min^-1 - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 0-750 min^-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektro handrührer, 4006825614558, Einhell, Farb-Mörtelrührer, Rührer, Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin, 28585295, 0, 28585294, Mörtelrührer, 28585248, Elektrowerkzeuge für Maler, 28584211, Haus und Garten, 1 Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE Twin Beschaffungsartikel, Ausstattung:, Farb-Mörtelrührer mit gegenläufigen Rührern für ein schnelles und kraftsparendes Mischen, Dynamische Drehzahlregelung hierdurch gibt es keinen Drehzahlrückgang unter Last, Ergonomische Griffform sorgt für angenehmes Arbeiten, 2-Gang-Getriebe ermöglicht hohe Drehmomente und eine hohe Mischleistung, Die Hex-Rühreraufnahme verfügt über zwei Positionierungsnuten, der Getriebehals über eine Schaftaufnahme für den stationären Betrieb, Sicheres und angenehmes Arbeiten durch Softstart, Der Farb-Mörtelrührer ist ausschließlich mit dem Einhell Twin-Rührer Mörtel (Art Nr. 4258369) kompatibel, Zw |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 104,68* | € 131,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,18* | € 151,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,87* | € 168,10* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,68* | € 174,62* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 144,26* | € 177,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|