Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Iso-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Iso-Band
PVC-Iso-Band
Artikel-Nr.:
     400-2159874
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     59218-003
EAN/GTIN:
     4010311018676
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

PVC-Iso-Band


Das selbstklebende Isolierband lässt sich optimal in der Elektroinstallation für Isolierarbeiten einsetzen.
Es ist selbstverlöschend und in einem Temperaturbereich von -10°C bis 90°C einsetzbar.
- Breite: 15, - Einsatzbereich: Isolierung von Adern, - Farbe: braun, - Höhe: 6, - Länge: 6, - Material: Polyvinylchlorid

Farbe braun



Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
0,035
Material:
Polyvinylchlorid
Länge:
6
Breite:
15
Höhe:
6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,529*
€ 0,769*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,53061*
€ 0,81061*
2 Tage
119
1
€ 6,40*
ab € 0,53314*
€ 0,81314*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,83*
Lager 400
107
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145771
ab € 3,102*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145772
ab € 3,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145775
ab € 1,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145787
ab € 2,402*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145789
ab € 2,412*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145792
ab € 2,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145822
ab € 0,559*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,519*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145825
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,529*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145827
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145828
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145829
ab € 0,529*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145830
ab € 0,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145831
ab € 0,509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.