Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Iso-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Iso-Band
PVC-Iso-Band
Artikel-Nr.:
     400-2159875
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     59218-004
EAN/GTIN:
     4010311018607
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband blau 15 mmx10 m

PVC-Iso-Band


Das selbstklebende Isolierband lässt sich optimal in der Elektroinstallation für Isolierarbeiten einsetzen.
Es ist selbstverlöschend und in einem Temperaturbereich von -10°C bis 90°C einsetzbar.
- Breite: 15, - Einsatzbereich: Isolierung von Adern, - Farbe: blau, - Höhe: 6, - Länge: 6, - Material: Polyvinylchlorid

Farbe blau



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,035
Material:
Polyvinylchlorid
Länge:
6
Breite:
15
Höhe:
6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,78*
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,81*
3 Tage
215
1
€ 6,40*
ab € 0,52314*
€ 0,82314*
1 Tag
40
10
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,00*
Lager 400
108
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145771
ab € 3,102*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145772
ab € 3,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145775
ab € 1,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145787
ab € 2,442*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145789
ab € 2,442*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145792
ab € 2,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145822
ab € 0,559*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,539*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145827
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145828
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145829
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145830
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145831
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145832
ab € 0,509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.