Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbrause BARANO verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbrause BARANO verchromt
Handbrause BARANO verchromt
Artikel-Nr.:
     400-2212928
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECB3406
EAN/GTIN:
     4035300973286
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause

Handbrause BARANO verchromt


Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
Normal-/Softstrahl, Normal-/Massagestrahl
• Kopfdurchmesser: 97,5 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• ½“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung
Durchflussmenge:
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 5,20 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 10,40 l/min
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 5,20 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 10,40 l/min






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmengenregler, Wasserspareinsatz, handbrause, Handbrause BARANO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,17*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,60*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3400
ab € 3,20*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3402
ab € 4,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3403
ab € 5,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3405
ab € 5,62*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3407
ab € 5,76*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3408
ab € 7,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3409
ab € 7,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3413
ab € 8,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3411
ab € 8,09*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3412
ab € 8,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3415
ab € 9,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3401
ab € 4,78*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3417
ab € 10,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3418
ab € 10,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3419
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.