Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbrause MONTENOVO verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbrause MONTENOVO verchromt
Handbrause MONTENOVO verchromt
Artikel-Nr.:
     400-2212941
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECB3418
EAN/GTIN:
     4035300973392
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause

Handbrause MONTENOVO verchromt


Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
Normal-/Softstrahl, Normal-/Massagestrahl
• Mit Wasserstopp-Funktion
• Kopfdurchmesser: 150 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• ½“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung
Durchflussmenge:
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 6,40 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 14,80 l/min
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 6,40 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 14,80 l/min






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,486 kg
Weitere Suchbegriffe: handbrause, Handbrause MONTENOVO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,69*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 26,04*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3400
ab € 3,20*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3402
ab € 4,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3403
ab € 5,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3405
ab € 5,62*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3406
ab € 5,79*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3407
ab € 5,76*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3408
ab € 7,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3409
ab € 7,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3413
ab € 8,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3411
ab € 8,09*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3412
ab € 8,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3415
ab € 9,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3401
ab € 4,78*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3417
ab € 10,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3419
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.