Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbrause BIANCHI verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbrause BIANCHI verchromt
Handbrause BIANCHI verchromt
Artikel-Nr.:
     400-2212930
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECB3408
EAN/GTIN:
     4035300973309
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause

Handbrause BIANCHI verchromt


Normalstrahl
• Kopfdurchmesser: 126 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• ½“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung
Durchflussmenge
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 2,56 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 12,92 l/min
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 2,56 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 12,92 l/min






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: handbrause conmetall, handbrause, Handbrause BIANCHI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,82*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 18,66*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3400
ab € 3,14*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3402
ab € 4,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3403
ab € 5,00*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3405
ab € 5,60*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3406
ab € 5,78*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3407
ab € 5,76*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3409
ab € 7,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3413
ab € 8,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3411
ab € 8,11*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3412
ab € 8,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3415
ab € 9,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3401
ab € 4,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3417
ab € 10,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3418
ab € 10,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3419
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.