Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbrause FERRITO verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbrause FERRITO verchromt
Handbrause FERRITO verchromt
Artikel-Nr.:
     400-2212937
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECB3415
EAN/GTIN:
     4035300973361
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause

Handbrause FERRITO verchromt


Normalstrahl, Softstrahl, Normal-Softstrahl
• Umstellung per Drucktaste
• Kopfdurchmesser: 123 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• ½“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung
Durchflussmenge:
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 5,60 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 8,20 l/min
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 5,60 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 8,20 l/min






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: handbrause conmetall, handbrause, Handbrause FERRITO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,17*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,79*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3400
ab € 3,15*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3402
ab € 4,23*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3403
ab € 4,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3405
ab € 5,60*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3406
ab € 5,67*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3407
ab € 5,80*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3408
ab € 7,67*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3409
ab € 7,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3413
ab € 8,60*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3411
ab € 8,10*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3412
ab € 8,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3401
ab € 4,73*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3417
ab € 10,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3418
ab € 10,44*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3419
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.