Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Link2Home Außen-Steckdose 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Link2Home Außen-Steckdose 2-fach
Link2Home Außen-Steckdose 2-fach
Link2Home Außen-Steckdose 2-fach
Link2Home Außen-Steckdose 2-fach
Link2Home Außen-Steckdose 2-fach
Link2Home Außen-Steckdose 2-fach
Artikel-Nr.:
     400-2214128
Hersteller:
     ConeXion
Herst.-Nr.:
     0088807112
EAN/GTIN:
     4006341716040
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr

Link2Home Außen-Steckdose 2-fach


Zum manuellen und automatischen Schalten und zeitlichen Steuern per App oder Sprache
Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant möglich
WiFi direkt - kein Gateway nötig
Schaltbar von überall und zu jeder Zeit
Steckdosen einzeln schaltbar
Robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte, z.B. im Garten oder auf der Terrasse
Ein- / Aus-Funktion oder Zeitprogrammierung
Zuleitung: 140 cm (H07RN-F 3G1,5 mm²)
Spritzwassergeschützt, IP 44
Abmessungen (HxBxT): ca. 425 x 79 x 92 mm
Link2Home App für iOS kostenlos im Appstore und für Android im Play Store verfügbar
- Material: grün, - Produktart: Außen-Steckdose





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,822 g
Material:
grün
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,95*
€ 40,01*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 37,32*
€ 49,14*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 40,19*
€ 52,80*
€ 3,50*
ab € 54,67*
€ 70,86*
3 Tage
6
€ 6,99*
ab € 60,75*
€ 78,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
0088707012
ab € 10,01*
Ähnlich
Link2Home
C688381
ab € 24,45*
Ähnlich
Link2Home
0088277012
ab € 29,54*
Ähnlich
Link2Home
0088617112
ab € 76,03*
Ähnlich
REV Ritter
426014
ab € 47,12*
Ähnlich
REV Ritter
426013
ab € 48,90*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 47,47*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 51,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.