Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m
PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m
Artikel-Nr.:
     400-2221360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     240.168
EAN/GTIN:
     4332163283553
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband

PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m


PTFE-Gewindedichtband

Eigenschaften:
•Versprödet, quillt und klebt nicht
Einsatzbereiche:
•Zur Abdichtung von Rohrverbindungen
•Auch bei hohen Temperaturen (–240 °C bis +260 °C) einsetzbar
Zulassung/Norm:
•DVGW-geprüft
- Ausführung: fein, - Breite: 12, - Farbe: weiß, - Gewicht: 60 g/m², - Länge: 12
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
60 kg
Länge:
12
Breite:
12
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m, dichtband ptfe, dichtband, PTFE-Gewindedichtband, QR5063283, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2640
10
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,88*
4 Tage
591
10
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 0,88*
4 Tage
2720
10
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,00*
2 Tage
2700
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
Lager 400
2620
10
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,08* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.