Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2229865 Herst.-Nr.: 0020330112 EAN/GTIN: 4006341711571 |
|
|
| | |
| Mehrfachadapter MultiPower, weiß 3-fach Steckdosenerweiterung Edles Design Für Küche, Bad, etc. Stabile und sichere Wandbefestigung Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Immer wenn eine Steckdose zu wenig ist Abstandshalter flexibel an jede Wandsteckdose anpassbar Mit erhöhtem Berührungsschutz 230 V~; 50 Hz; 16 A; max. 3500 W - Material: weiß, - Produktart: Adapter Ausführung 3-fach Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,35 g | Material: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,77* | € 14,18* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,99* | € 15,66* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 7,90* | ab € 11,55* | € 16,34* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 4,30* | ab € 11,80* | € 16,36* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,73* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|