Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X138191 Herst.-Nr.: 0020330112-EF EAN/GTIN: 4006341711571 |
| |
|
| | |
| Sie haben nur eine Wandsteckdose ? Dies reicht in den meisten Fällen aber nicht aus, mit Hilfe der REV Steckdosenerweiterung lässt sich dieses Problem lösen. Egal ob Bad, Küche oder Wohnzimmer, mit den Steckdosenaufsatz von REV erweitern Sie Ihren Bedarf an Steckdosen im Handumdrehen. Durch eine stablie Wandbefestigung und den mitgelieferten Abstandshaltern, ist der Einsatz und die Befestigung sehr flexibel und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Die quersitzenden Steckdosen ermöglichen auch das Einstecken von z.B. mehreren Winkelsteckern oder größeren Netzteilen. Features: Mit erhöhtem Berührungsschutz Edles Design 3-fach Steckdosenerweiterung Lieferumfang: 3-fach Steckdosenerweiterung + Abstandshalter + Montagematerial + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 3 | Mengenangaben: | 3fach | Nennspannung (Details): | 230 V | Nennstrom (Details): | 16 A | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Steckdosen-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,77* | € 14,18* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,99* | € 15,66* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 7,90* | ab € 11,55* | € 16,34* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 4,30* | ab € 11,80* | € 16,36* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,73* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|