Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo
Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo
Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo
Artikel-Nr.:
     400-2251262
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4522200
EAN/GTIN:
     4006825641202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole

Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo


Die Einhell Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell und wird mit einem langlebigen Lithium- Ionen-Akku betrieben. Alle Akkus der Systemreihe können mit der Klebepistole kombiniert werden. Einsatzbereit ist die handliche Klebepistole in nur 120 Sekunden Aufheizzeit. Die praktische LED-Anzeige zeigt auf einen Blick den Heizzustand, die Klebepistole schaltet automatisch nach 5min. Nutzungsunterbrechung ab. Die zusätzliche Flachklebedüse ist für einsatzgerechtes Arbeiten ideal. Sicher und komfortabel in der Handhabung ist sie durch den Softgrip.

Im Lieferumfang sind 5 Klebestifte. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als PXC-Starter-Set.
- Aufheizzeit: 120 s, - Breite: 6,4, - Durchmesser Schmelzkleber: 11 mm, - Gewicht: 0,29 kg, - Höhe: 22,1, - Klebetemperatur: max. 170 °C, - Länge: 20,3





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,29 kg
Länge:
20,3
Breite:
6,4
Höhe:
22,1
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole einhell
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,36*
€ 34,16*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 27,03*
€ 36,25*
€ 4,00*
ab € 27,46*
€ 37,19*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 38,79*
Lager 400
36
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512083
ab € 103,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.