| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2265189 Herst.-Nr.: 2250018001 EAN/GTIN: 4260042673471 |
| |
|
| | |
| Elektrikerhelm 6 Elektrikerhelm 6 Eigenschaften: •Elektrische Isolierung (1000 V AC) •Temperaturen bis –20 °C •Einsatzdauer bis 5 Jahre •Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung •Universelle Form •Im Nacken heruntergezogene Helmschale •Ohne Lüftungsöffnungen •Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör •Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband •Stark abgewinkeltes Nackenband Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Baustellen, Industriebetriebe, Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm Gewicht Helmschale: ca. 255 g - Farbe: schwefelgelb Farbe schwefelgelb Weitere Informationen: | | Farbe: | schwefelgelb | Gewicht: | 0,56 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Elektriker-Helm, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,52* | € 8,58* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,87* | € 10,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,90* | € 11,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,06* | € 11,64* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,06* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|